Beli harga kipas ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Scotch-Brite Sapu Nylon Kipas (Plastic Broom)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp54.900

    Scotch-Brite Sapu Nylon Kipas (Plastic Broom)
    Deskripsi:
    SCOTCH BRITE Sapu Nylon Kipas Set menjanjikan sumbu nylon yang kuat dan awet. Anda tidak akan menyapu serpihan nylon sapu bersama debu dan kotoran.
    atribut:
    • Bristle Material: Nylon
    • Color: Random Color
    • Handle Length (cm): 98.5
    • Width (cm): 23.4
  2. SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp269.900

    SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  3. Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp659.900

    Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Tornado Wall Fan (TW) adalah kipas angin tornado yang bisa di pasang di dinding dan juga di termasukan fitur swing. Di rancang untuk di pasang di posisi yang tinggi, maka sanggat berguna untuk sirkulasi udara di ruangan yang lebar seperti di cafe, restaurant, atau sekolahan. Untuk menyalakan kipas, anda bisa mengunakan tali switch atau putarkan dial di body kipas. Blade kipas yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur- Body terbuat dari besi- Motor terbuat dari tembaga murni- Switch 3 speed- Switch untuk fitur swing 90 derajat dari kiri ke kanan - Mechanisme sistem swing mengunakan bearing besi untuk ke-awetan - Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2 - Awet, tahan banting, dan tahan lama- Termasuk braket untuk mudah di pasang di dinding- Switch system tali tarik yang ergonomis- Body terbuat dari besi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. SEKAI Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    SEKAI Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    - Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumut
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  5. Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  6. CKE Wall Fan WF Series (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    CKE Wall Fan WF Series (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
  8. Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp339.999.900

    YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.
    atribut:
    • Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
    • Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
    • Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
    • Insulation: Class 'F'
    • Number of Poles: 4
    • Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
    • Power Factor : 0.8 (lagging)
    • Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
  10. Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Cooling Capacity (kW): 5.28
    • Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
    • Capacity (PK): 2
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
    • Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
    • Moisture Remover (L/hour): 2.9
    • Power (W): 1660
    • SNI License: Yes
    • Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
    • Voltage (V): 220
    • power current (A): 7.7
  11. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  12. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  13. Sharp Air Conditioner Split Turbo Cool Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Sharp Air Conditioner Split Turbo Cool Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    R32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.X-Fan FunctionJika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara.Self DiagnosisKetika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
    atribut:
    • Product Series: Turbo Cool Series
    • Color: White
    • Jetstream: No
    • Coanda: No
    • Turbo Cooling: Yes
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: 2-Way Auto Swing
    • Capacity (PK): 2.5
    • Cool (kW): 7.33
    • Cooling Capacity (BTU): 25000
    • Coverage Floor Area (m²): 31-50
    • Gas Side (inch): 5/8
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Refrigerant Volume: R32
    • Remote Control: Yes
    • Self Cleaning Function: Yes, X-Fan Function
  14. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  15. SEKAI Air Circulator Fan (Kipas Sirkulasi Udara)
    Mulai

    Rp119.900

    SEKAI Air Circulator Fan (Kipas Sirkulasi Udara)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Meja SEKAI FCU 835 (2in1) adalah produk kipas angin sirkulasi dengan ukuran 20 cm (8inch) yang didesain secara unik dan dilengkapi dengan 2 pengatur kecepatan. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yangdigunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Cocok digunakan untuk sirkulasi di ruangan dengan AC. - Kipas Angin Sirkulasi 20 cm (8inch) - 3 Pengatur Kecepatan - Hemat Listrik - Tidak Berisik - Hembusan Angin Kencang - Dapat Digunakan Di Meja Atau Di Dinding (2 in 1) - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dapat diputar hingga 110 derajat
  16. Autonics Timer
    Mulai

    Rp119.900

    Autonics Timer
    atribut:
    • Operation Method: Time setting
    • Time Operation: power on start
    • Terminal: 8-pin plug
  17. Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
    • Coanda: No
    • Color: White Panel
    • Jetstream: No
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Product Series: New Floor Standing
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
    • Turbo Cooling: Yes
Daftar Harga harga kipas ac Terbaru October 2026
Scotch-Brite Sapu Nylon Kipas (Plastic Broom)Rp54.900
SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)Rp269.900
Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)Rp659.900
SEKAI Misty Fan (Kipas Angin Air)Rp2.999.900
Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)Rp5.999.900
CKE Wall Fan WF Series (Kipas Angin)Rp1.599.900
SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.199.900
Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)Rp109.900
YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)Rp339.999.900
Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)